ホックボタンチューブ グレー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(10m) 注文コード 57049356 品番 HB-15G-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

灰色一色タイプのホックボタンチューブです
特長
・合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。
・色はグレー(灰色)一色タイプでコストパフォーマンスに優れています。
・ホックチューブのシールド対策タイプもございます。詳細はFKSチューブのページをご覧ください。

用途
採用実績
・配線保護として、分電盤、配電盤、産業機器やオーディオ機器等
材質シート部: ポリエステルクロス入りPVCシート/ホックボタン部: POM 使用温度範囲(℃)-5〜85 径D(Φmm)抱合:15 幅W(mm)75+5 内径D(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.24MB)(0.12MB)(0.07MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする