AZ-GW1130 安全ゴム長靴 AZ-GW1130 TULTEX(タルテックス) 57050786

AZ-GW1130 安全ゴム長靴 AZ-GW1130 TULTEX(タルテックス) 57050786 AZ-GW1130 安全ゴム長靴 AZ-GW1130 TULTEX(タルテックス) 57050786 AZ-GW1130 安全ゴム長靴 AZ-GW1130 TULTEX(タルテックス) 57050786 AZ-GW1130 安全ゴム長靴 AZ-GW1130 TULTEX(タルテックス) 57050786

安全ゴム長靴 AZ-GW1130

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード57050786 品番AZ-GW1130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

吸汗性ドライ裏地仕様、反射テープ付、鋼製先芯入り。

ネイビー×イエロー サイズ(cm)26 足幅3E 形状ハイカット 種類セーフティシューズ 長さ(cm)約37(26cm) 材質(アッパー)ゴム 材質(ソール)ゴム 標準質量(g/片足)900 機能吸汗性 材質(先芯) 靴タイプ長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57050856
2016-03-12
用途:
農作業を主に使用しています。
カーサービス青森 様

履き安いです。

対象商品:
57050874
2015-05-15
用途:
現場での使用

納期短いのが助かります

対象商品:
57050786
2015-06-25
用途:
日常作業

ゴムの匂いか、接着剤の匂いか、とにかく異常に臭い。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
57050856
2014-04-07
用途:
雨天時の屋外作業

足元が緩い所でも踏ん張れる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする