安全ゴム長靴 AZ-4702

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 57050917 品番 AZ-4702
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

吸汗性ドライ裏地仕様、鋼製先芯入り、反射テープ付。

ネイビー×イエロー サイズ(cm)25.5 足幅3E 種類セーフティシューズ 長さ(cm)約38(26cm) 材質(アッパー)合成ゴム 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)940 機能吸汗性 材質(先芯) 靴タイプ長靴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57050935
2023-06-29
用途:
農作業
37番地5 様 (農・林・水産業)

水田の代掻きや管理作業に使用していましたが、最初の一足が二か月ほどで水漏れするようになり、再度購入しましたがこれも二か月ほどで水漏れするようになり大変不満です。
黄色い部分の繋ぎ目が切れて水漏れします。次回は繋ぎの無い長靴にします。

2人が参考にしています
対象商品:
57050926
2021-09-16
用途:
土木工事の現場で

足先ガード、底部分の釘等貫通防止は、かなり有効です。

対象商品:
57050935
2020-05-26
用途:
田畑の草刈り作業時
農・林・水産業

今までは普通の長靴で作業していました。回転しているチップソーが足に接触したことはないのですが、妙に接近する態勢があるので、万が一、足先に回転体が接触し切ってしまう危険性をカバーしてくれそうなこの商品を購入しました。従来の長靴よりも足先をしっかり守ってくれそうです。まだ使用は一回ですが、長靴の耐久性を確認していきます。足首の折れ曲がるところが弱くなってきて水漏れとかしますので長持ちするかはそこがポイントです。重さはこんなものかと。しっかりした作りの長靴です。

1人が参考にしています
対象商品:
57050935
2020-07-14
用途:
普段使い
その他業種

クーポン券を使用して購入。ネット最安値で入手した。
問題なく使用している。

対象商品:
57050935
2019-06-13
用途:
農作業
農・林・水産業

他社製品より安いがシッカリしていて履きやすく中の蒸れも少なく少し長めなので足首上部をシッカリ保護してくれる

対象商品:
57050917
2017-08-15
用途:
草刈り等
運輸・通信業

値段の割には、しっかりした作りで満足できた。
ただ、軽量化の意図からか側面が薄そうなのが
やや懸念材料。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする