HS-162 家庭用収納庫 グリーンライフ 57051025 HS-162 家庭用収納庫 グリーンライフ 57051025

家庭用収納庫

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57051025 品番HS-162
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

軒下や省スペースを有効に利用できる小型収納庫。
ドライバー1本で組立簡単。
サビに強い粉体塗装、丈夫で長持ちスチール製。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)(約)890×470×1620 内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)(約)885×370×1570 有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)(約)370×1525 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)(約)885×355 仕様鍵付き 高さ(mm)約1620 間口(mm)890
注意
※こちらの商品はお客様組立品です。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※強風・地震等に備え、転倒防止に十分配慮してください。
※直射日光・風雨の当たる場所に設置しないでください。
※庫内の温度上昇や、完全防水でない為、雨水が侵入して収納物を傷める恐れがありますのでご注意ください。
※棚板には25kg以上は載せないでください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥9,600 / 税込 ¥10,560
離島数量1につき ¥9,600 / 税込 ¥10,560

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57051025 HS-162 21456306 HS-153 家庭用収納庫 グリーンライフ 家庭用収納庫 グリーンライフ 1台 24,980 税込27,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:622

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57051025
2022-01-20
用途:
工具器具備品の収納、季節の装飾品の収納
株式会社アナナス 様 (卸売・小売業)

限られた狭いスペースにレイアウトも出来て、雨露も防ぐことも出来て大変助かります。
当初は1度に2台を購入するつもりでしたが様子を見てとりあえず1台先に購入しましたが大変良かったので2台目も又購入いたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする