プラチナ万年筆
プラチナ万年筆の 筆記用具
プラチナ万年筆の 万年筆
プラチナ万年筆の 万年筆本体
万年筆 美巧 近代蒔絵
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57051409
品番
PTL-18000M#18-2
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は33,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ペン先
細字
色
#18-2細字 ツル
材質
AS樹脂ボディーに近代蒔絵
全長(mm)
139
質量(g)
17.2
最大径(Φmm)
13
インク色
ブルーブラック
柄
ツル
材質(ペン先)
18K(18-19)
色(軸)
ブラック
パッケージ
C2N(4000257) 包装紙― 8K のし紙-大
繰り返し・詰め替え
対応