曜日別特売
AZ-51632 踵踏みセーフティシューズ AZ-51632 TULTEX(タルテックス) 57051416

AZ-51632 踵踏みセーフティシューズ AZ-51632 TULTEX(タルテックス) 57051416
AZ-51632 踵踏みセーフティシューズ AZ-51632 TULTEX(タルテックス) 57051416
AZ-51632 踵踏みセーフティシューズ AZ-51632 TULTEX(タルテックス) 57051416
AZ-51632 踵踏みセーフティシューズ AZ-51632 TULTEX(タルテックス) 57051416

踵踏みセーフティシューズ AZ-51632

(10件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ(cm)24.5
ブラック
内容量1足注文コード57051416品番AZ-51632
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

アッパー素材に細かいシボ(型押し)の自然なツヤが特徴の厳選されたPUを使用。
ポイントにラインのエナメルとブラックにはステッチを効かせてカジュアルライクなデザインとスッキりしたアウトソールで全体にスタイリッシュな仕上がり。
踵踏み、3本マジック仕様。

サイズ(cm)24.5ブラック足幅3E形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)380材質(先芯)鋼鉄甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57051416
2023-10-27
用途: 工場内検査

購入して10日程で、表面のコーティングというか皮がひび割れしてきて、歩くたびに落ちる。
一度履いてるので返品もできないといわれ、次回からは購入しないです。社内で6人くらい履いてるのですが今まではこのようなことはなく、ちょっとびっくりしています。

1が参考にしています
対象商品 : 57051495
2022-10-02
用途: 大工仕事
有限会社小島工業建設業・工事業

丈夫でとても履きやすく長持ちします。
早い発送の対応感謝いたします

対象商品 : 57051547
2020-08-19
用途: 作業用ではなく主人の普通のウォーキング用購入しました。
その他業種

普段26,5か27センチですが、大きめで28にしてみました。
28は初めて購入しましたが、つめがあたるそうです。
ネットで靴のサイズ決めるのは難しいです。

対象商品 : 57051531
2019-05-17
用途: 通勤
建設業・工事業

安全靴では無い為、作業には向かないが、サンダル感覚で事務所で履くのに適している。
強度的には、ふつうである。

2019-02-25
用途: 設備管理
サービス業

通常の運動靴26.5、同じサイズを購入しジャストサイズでした。
マジックテープ、かかと踏み共使い勝手は良いです。

対象商品 : 57051443
2016-07-06
用途: 成型品の製造
大藤株式会社製造業

いつも使用しているセーフティシューズよりもややサイズが小さかったですが、それ以外は問題ありません。

対象商品 : 57051504
2016-03-28
用途: 建築現場
建設業・工事業

かかとが踏めるのが良い。
マジックテープも良い

1が参考にしています
対象商品 : 57051513
2020-06-01
用途: 荷物の積み込み
運輸・通信業

前に買った黒は履き心地は良かったけど、今回は右前が痛いまま。左は大丈夫だけど。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする