踵踏みセーフティシューズ AZ-51632

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 57051434 品番 AZ-51632
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

アッパー素材に細かいシボ(型押し)の自然なツヤが特徴の厳選されたPUを使用。
ポイントにラインのエナメルとブラックにはステッチを効かせてカジュアルライクなデザインとスッキりしたアウトソールで全体にスタイリッシュな仕上がり。
踵踏み、3本マジック仕様。

サイズ(cm)25.5 ブラック 足幅3E 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)380 材質(先芯)鋼鉄 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:473

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57051416
2023-10-27
用途:
工場内検査

購入して10日程で、表面のコーティングというか皮がひび割れしてきて、歩くたびに落ちる。
一度履いてるので返品もできないといわれ、次回からは購入しないです。社内で6人くらい履いてるのですが今まではこのようなことはなく、ちょっとびっくりしています。

1人が参考にしています
対象商品:
57051495
2022-10-02
用途:
大工仕事
有限会社小島工業 様 (建設業・工事業)

丈夫でとても履きやすく長持ちします。
早い発送の対応感謝いたします

対象商品:
57051547
2020-08-19
用途:
作業用ではなく主人の普通のウォーキング用購入しました。
その他業種

普段26,5か27センチですが、大きめで28にしてみました。
28は初めて購入しましたが、つめがあたるそうです。
ネットで靴のサイズ決めるのは難しいです。

対象商品:
57051531
2019-05-17
用途:
通勤
建設業・工事業

安全靴では無い為、作業には向かないが、サンダル感覚で事務所で履くのに適している。
強度的には、ふつうである。

2019-02-25
用途:
設備管理
サービス業

通常の運動靴26.5、同じサイズを購入しジャストサイズでした。
マジックテープ、かかと踏み共使い勝手は良いです。

対象商品:
57051443
2016-07-06
用途:
成型品の製造
大藤株式会社 様 (製造業)

いつも使用しているセーフティシューズよりもややサイズが小さかったですが、それ以外は問題ありません。

対象商品:
57051504
2016-03-28
用途:
建築現場
建設業・工事業

かかとが踏めるのが良い。
マジックテープも良い

1人が参考にしています
対象商品:
57051513
2020-06-01
用途:
荷物の積み込み
運輸・通信業

前に買った黒は履き心地は良かったけど、今回は右前が痛いまま。左は大丈夫だけど。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする