StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの SATAケーブル
SATAラウンドケーブル ラッチ付きシリアルATAケーブル 6Gbps対応
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57051707
品番
SATRD60CM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ストレートタイプのラッチコネクタ付きラウンドケーブル
SATA 3.0対応ドライブで6Gbpsの転送速度をサポート
SATA 6Gbpsの仕様に完全準拠
用途
サーバ、SATAドライブアレイ、ストレージサブシステムを接続
シリアルATA HDD、CD-RW、DVDなどのデバイスとの互換性あり
仕様
ワイヤゲージ:30 AWG
色
ブラック
高さ(mm)
6
質量(g)
24
規格
SATA 3.0
コネクタ形状
SATA(データ)[7ピン]オス - SATA(データ)[7ピン]オス
製品幅(mm)
14
ケーブル長(cm)
60
プラグ形状
ストレート
各種認証
CE、WEEE
コネクタA
SATA(データ)[7ピン]ラッチ付 レセプタクル
コネクタB
SATA(データ)[7ピン]ラッチ付 レセプタクル
伝送速度(Gbps)
6
変換タイプ
オス - オス