セーフティシューズ AZ-51634

(30件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード57051732 品番AZ-51634
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,500
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

EVAのクッション性が衝撃を緩和して足の疲労蓄積を和らげます。
アッパーメッシュの通気性が足ムレを軽減させてくれます。
屈曲性に優れたソールを採用。足元を軽快に見せるスポーツカラー。

サイズ(cm)26.5 ブラック 足幅3E 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)合成皮革、ナイロンメッシュ 材質(ソール)EVA、合成ゴム 標準質量(g/片足)320 機能クッション性、通気性、屈曲性 材質(先芯) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:461

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57051696
2022-05-31
用途:
工場内で使用。
有限会社佐々木工作所 様

このセーフティーシューズの靴底が厚いので何が落ちているか不明なので安心です。

対象商品:
57051827
2020-03-11
用途:
普段の作業
自動車・二輪車・自転車関連業

以前購入しましたが、安く長く履けましたので気に入り、再購入しました。
改善していただけると嬉しい部分は、@中敷きを価格アップでも抗菌防臭が選択できればなお良いと思います。Aオートバイに乗りますと、チェンジペダルの当たる上部メッシュ部分に穴が開きます。メッシュ部分のセンターにサイドの合皮のような物が少しあるデザインなら、より耐久性の良い商品だと感じました。
ただ、自分的に不満ではありませんので、また購入すると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
57051741
2020-02-20
用途:
自動車修理工場

使用していた他社のものが 洗車時に靴下が濡れるので見てみたら 靴底底面がぱっくり割れていました。寿命4ヵ月でした。結局 立ち仕事、外仕事ではありますが 仕事では屈む場面は多い。整備車は洗車仕上げが必ずあるので つま先の芯、耐久性、屈曲性、防水性など矛盾することを求めます。今回のものは初めて購入ですが 靴底が良さそうなので今は期待しています。今のところ洗車くらいでは水の侵入はありません。柔らかさもいい感じです。

1人が参考にしています
対象商品:
57051827
2019-07-13
用途:
普段用に
自動車・二輪車・自転車関連業

2輪、4輪のメンテナンス、普段使いようにしようしています。
洗車時につま先付近のメッシュより浸水があります。
この部分に撥水スプレーを吹きかけると良いと思います。
普段27.5を購入しておりましたが、この頃半端なサイズが販売されていませんので28cmを購入しましたが、ぴったりです。

対象商品:
57051775
2019-08-16
用途:
自動車整備

とにかく軽い。動きやすい。価格も手ごろ。リピーターです

対象商品:
57051784
2019-05-09
用途:
軽作業

はき始めて2週間 履き心地抜群です。次回も買うと思います。

対象商品:
57051802
2018-07-31
用途:
自動車修理

シューズとしてはデザイン、履き心地も良いです、他のレビューにもありましたが、サイズが一回り小さく感じます。

1人が参考にしています
対象商品:
57051732
2018-04-07
用途:
バイクの整備作業

約一年間ほとんど毎日履いてつま先のゴムが剥がれてきたので同じ物の色違いにリピートしました。価格の割に耐久性は高くコスパは優れている様です。新規購入を検討される場合は0.5大き目のサイズを選ばれる事をお勧めします。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする