曜日別特売
No.26282 軸付ゴム砥石 PROXXON(プロクソン) 57051951

軸付ゴム砥石

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度220
内容量1セット(2本)注文コード57051951品番No.26282
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

金属、ガラスの磨きなど、繊細な研磨作業ができます。

用途
酸化皮膜やさびとりに。
許容回転数(min-1[r.p.m])10000~20000粒度220シャフト径(Φmm)2.35セット内容矢型2種×各1本砥石寸法(mm)Φ5×15、Φ6×15適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質WA砥粒サイズ(Φ×mm)5/6×150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-22
用途: 金属の研磨
卸売・小売業

塗装した部分の接着を強するためその部分を研磨するのに使ってます。
細かい部分も研磨できるので助かったます。もう少しもつともっといいです。

対象商品 : 57051942
2018-05-13
用途: 金属研磨
ミヤオク

切削の鏡面処理の下処理用として使用しました。
思ったよりも結構削れて荒い部分が綺麗になります。
番手を上げて順序良く進めて綺麗に仕上げることができました。

対象商品 : 57051976
2016-02-15
用途: 汚れ落とし、磨き。
株式会社オタリスサービス業

狭いところ、細部の使用に適している。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする