軸付ゴム砥石

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 57051976 品番 No.26284
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

金属、ガラスの磨きなど、繊細な研磨作業ができます。

許容回転数(min-1[r.p.m])10000〜20000 粒度500 シャフト径(Φmm)2.35 セット内容矢型2種×各1本 砥石寸法(mm)Φ5×15、Φ6×15 用途酸化皮膜やさびとりに。 適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473) 材質WA砥粒 サイズ(Φ×mm)5/6×150

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:592

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-22
用途:
金属の研磨
卸売・小売業

塗装した部分の接着を強するためその部分を研磨するのに使ってます。
細かい部分も研磨できるので助かったます。もう少しもつともっといいです。

対象商品:
57051942
2018-05-13
用途:
金属研磨
ミヤオク 様

切削の鏡面処理の下処理用として使用しました。
思ったよりも結構削れて荒い部分が綺麗になります。
番手を上げて順序良く進めて綺麗に仕上げることができました。

対象商品:
57051976
2016-02-15
用途:
汚れ落とし、磨き。
株式会社オタリス 様 (サービス業)

狭いところ、細部の使用に適している。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする