3/22より値下げ!現場を応援

No.26280 軸付ゴム砥石 4種セット PROXXON(プロクソン) 57051985 No.26280 軸付ゴム砥石 4種セット PROXXON(プロクソン) 57051985

軸付ゴム砥石 4種セット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4本) 注文コード57051985 品番No.26280
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別) 値下げ
1,398

金属、ガラスの磨きなど、繊細な研磨作業ができます。

用途酸化皮膜やさびとりに。 セット内容#80、#220、#320、#500×各1本 適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473) 材質WA砥粒 シャフト径(Φmm)2.35 許容回転数(min-1[r.p.m])10000〜20000 サイズ(Φ×mm)5/6×150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57051985
2019-10-24
用途:
バイク整備用
株式会社デルタ開発 様

バイクのスポークなどの狭い箇所のサビ取りに使用。この形状で1500番もあればよいのですが、無いようなのでモノタロウブランドの円柱形状のものを別途購入しました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。ご意見はメーカーに申し伝えさせていただきます。今後ともMonotaROをよろしくお願いいたします。

対象商品:
57051985
2019-06-22
用途:
バリ取り

コストパフォーマンスが高い。問題なく使用できている。後は耐久性を検証中。

対象商品:
57051985
2018-06-18
用途:
研磨
富士システムズ株式会社 様 (製造業)

このメ−カ−でもっと細いのもや色々な形状を取り揃えて欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする