PROXXON(プロクソン)
PROXXON(プロクソン)の 軸付研磨
PROXXON(プロクソン)の 軸付ブラシ
PROXXON(プロクソン)の ホイールブラシ・平型ブラシ
ポリライトホール
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57051994
品番
No.26241
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
金属、木材の磨き艶出しが簡単にできます。
シャフト径(Φmm)
3
用途
酸化皮膜や汚れ落とし。
適合本体
ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
材質
研磨用特殊繊維
粒度
120
タイプ
前仕上げ
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
5,000〜10,000
サイズ(Φmm)
20