乾きまペン 太字角芯

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57052134 品番 K-199N-K
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99

キャップなしで、ペン芯が約2週間乾きません!
一日中キャップを外したままで、長時間の作業が可能。
ペン芯が乾かないため、ポスターやPOPづくりなど長時間の作業もキャップの開け閉めを気にせず行えます。インキは、人にやさしいニオイを抑えたアルコール系を使用。インキ補充やペン芯の交換もできるので繰り返し使えて経済的です。

インク色 商品タイプインク補充式本体 タイプシングル 線幅(mm)約5又は約2 寸法(mm)20.5×19.0×134.0 質量(g)21 インク油性 線の太さ太字 シリーズアートライン エコマーク認定認定 入数1本 対応オプション補充インキ:KR-ND グリーン購入法適合 エコマーク認定番号16 112 001 繰り返し・詰め替え対応
注意
※筆記距離を保証するものではありません。
※気温20℃、湿度65%の条件下(使用条件により性能が異なります。特に気温が高い状況でのご使用の場合はペン芯が乾きやすくなりますので、必ずキャップをしめてください。)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:152

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57052143
2023-11-22
用途:
梱包の作業時
合同会社シベリア24 様 (卸売・小売業)

すごく使いやすいのですが、もう少し太いペンも欲しいです。すぐにインクもなくなるので交換しやすいインクもあると助かります。

対象商品:
38610074
2022-05-23
用途:
墨付け!ロングライフ♪

普通マジックなどより、名前の通りペン先が乾きにくいため考えごとしながらキャップしてなくても書く事が容易にできる為、気に入ってます。多少書いた物が乾きが遅いかもしれませんが、私は気になりません。補充インクも売ってるので、まとめ買してます

対象商品:
41719729
2020-04-19
用途:
コンクリート面の墨だし

使い勝手がいいです。本体は一度購入すれば、補充インクと替芯だけ購入すればいいので経済的です。価格も安いし言うこと無いです今のとこ。

1人が参考にしています
対象商品:
57052134
2020-03-08
用途:
カレンダーにしようしています。
その他業種

カレンダーにしようしています。
いくつかのカレンダーがあるので
たすかります。

対象商品:
57052134
2019-09-19
用途:
木材への日付の記入に利用
製造業

弊社では、製材された木材に日付を入れるときに利用しますが、名前の通りふたを長時間取っていても乾くことなく記入できるので有難いです。

対象商品:
57052134
2019-11-13
用途:
ゴム製品へのペイント
サラダ館 大萱店 様 (卸売・小売業)

ゴムにもはじかす、とても描きやすい。
色むらもなく満足しています。

対象商品:
38610074
2020-04-07
用途:
金属へのマーキング

加工品のネジ閉め完了、品質確認完了の証として金属類へのマーキングに使用しています。
次のマーキングをするのに5分10分間隔があってもしていちいちキャップをしなくて良いので作業が終わるまで基本的に外したまま。
油が付いている所に使用すると滲んでマーキングが薄れたり消えるのでその点は注意。
但し、油がうっすらついている程度なら問題なく使用できる。

対象商品:
57052143
2013-06-13
用途:
仕事でダンボールに書く

替芯、補充インクの適合性が、商品からリンクされているか商品内容に表示されてるといいのにと思う。KR-NDが適合するが、KR-20も適合することが分からなかった。

MonotaROからの回答

適合情報が不足しており申し訳ございませんでした。情報を追加いたしました。貴重なご意見ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする