ELW[D]-25 タイエコライト静電W型 タイガースポリマー 57052319

タイエコライト静電W型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内径(Φmm)25.0±0.5
外径(Φmm)38
内容量1本注文コード57052319品番ELW[D]-25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

脱塩ビ、静電防止

用途
プラスチックペレットの搬送
その他粉体、粒体の搬送
食品用(油脂類を除く)
呼び径
25
許容曲げ半径(mm)
70
色
白
流体
水、空気(圧縮空気を除く)、粉体
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
-10~50
内径(Φmm)
25.0±0.5
最高使用圧力(MPa)
0.1(20℃)
外径(Φmm)
38
特性
脱塩ビ、帯電防止、 導電性、軽量
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする