タイエコライト静電W型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57052373 品番 ELW[D]-75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980

脱塩ビ、静電防止

用途
プラスチックペレットの搬送
その他粉体、粒体の搬送
食品用(油脂類を除く)
呼び径75 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-10〜50 許容曲げ半径(mm)200 流体水、空気(圧縮空気を除く)、粉体 内径(Φmm)76.2±1.0 最高使用圧力(MPa)0.1(20℃) 外径(Φmm)91 特性脱塩ビ、帯電防止、 導電性、軽量
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする