タイガースポリマー
タイガースポリマーの ホース
タイガースポリマーの サクションホース
タイエコライト静電W型
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57052389
品番
ELW[D]-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
脱塩ビ、静電防止
用途
プラスチックペレットの搬送
その他粉体、粒体の搬送
食品用(油脂類を除く)
呼び径
100
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
-10〜50
許容曲げ半径(mm)
300
色
白
流体
水、空気(圧縮空気を除く)、粉体
内径(Φmm)
101.6±1.5
最高使用圧力(MPa)
0.1(20℃)
外径(Φmm)
119.5
特性
脱塩ビ、帯電防止、 導電性、軽量
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600