中京研磨
中京研磨の 手研磨
中京研磨の 砥石
中京研磨の 角砥石
油砥石コンビ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57052915
品番
#180/#500 200×50×25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
両面タイプです
用途
金型や刃物を始めとする金属、ガラス・宝石なんどの非金属の磨き、目立て、バリ取り、雑研など比較的身近で、広範囲に使用できます。
粒度
#180/#500
タイプ
荒目/細目(#180/#500)
砥粒
A(褐色アルミナ質)
適合材
金属、ガラス、宝石など
サイズ(mm)
200×50×25