標識灯 200-1S LED 電池付属

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57053398 品番HD200-1S W
参考基準価格(税別)¥2,830 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

小型で強い光を放つ標識灯です。
筏・ブイ・障害物の目印に最適です。
内部センサーにより昼間は点灯しません。
周囲が暗くなり夜間になると自動的に点灯します。

寸法(mm)128×53 使用電池単1×1個 電池寿命20日間(目安) 点灯方法白色LEDフラッシュ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする