標識灯 200-3 LED 電池付属

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57053459 品番HD200-3 W
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

小型で強い光を放つ標識灯です。
筏・ブイ・障害物の目印に最適です。
内部センサーにより昼間は点灯しません。
周囲が暗くなり夜間になると自動的に点灯します。

寸法(mm)188×52 使用電池単1×2個 電池寿命40日間(目安) 点灯方法白色LED点滅

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする