yk-es32c-225-55r17-24-1 並行輸入品 【2024年製】BluEarth-ES ES32C ブルーアース サマータイヤ YOKOHAMA(横浜ゴム) 57054606

yk-es32c-225-55r17-24-1 並行輸入品 【2024年製】BluEarth-ES ES32C ブルーアース サマータイヤ YOKOHAMA(横浜ゴム) 57054606
yk-es32c-225-55r17-24-1 並行輸入品 【2024年製】BluEarth-ES ES32C ブルーアース サマータイヤ YOKOHAMA(横浜ゴム) 57054606
yk-es32c-225-55r17-24-1 並行輸入品 【2024年製】BluEarth-ES ES32C ブルーアース サマータイヤ YOKOHAMA(横浜ゴム) 57054606
yk-es32c-225-55r17-24-1 並行輸入品 【2024年製】BluEarth-ES ES32C ブルーアース サマータイヤ YOKOHAMA(横浜ゴム) 57054606
yk-es32c-225-55r17-24-1 並行輸入品 【2024年製】BluEarth-ES ES32C ブルーアース サマータイヤ YOKOHAMA(横浜ゴム) 57054606

並行輸入品 【2024年製】BluEarth-ES ES32C ブルーアース サマータイヤ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1本注文コード57054606品番yk-es32c-225-55r17-24-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,134
販売価格(税別)
11,940

ウェット路面でも安全な新トレッドデザイン
特殊な強力トレッド・・・剛性を高め、タイヤブロックが倒れにくく、偏摩耗を抑制。
強力なコンパウンドショルダー・・・深い横溝が、操縦安定性、排水性、バイアスコントロール性を兼ね備えている。
ライトニング・メイン・グルーブ・・・ブロックの剛性を維持しながら、エッジの総体積を増加させ、優れた排水性とウェットグリップを強化。
ワイドなストレート・メイン・グルーブ・・・よりワイドなメイングルーブが優れた排水性を発揮し、ウェット路面での安定性と耐スリップ性を向上。
5段階の高密度トレッドパターン・・・トレッドノイズと偏摩耗を効果的に抑制し、ウェット路面での安全性を向上。
グラウンド形状を最適化し、抜群の耐久性を実現
滑らかなグラウンド形状は、摩擦防止とグリップに効果的。
中央部の接地長を長くすることで、直進安定性を確保。
主溝とショルダー溝のバランスにより最適化された接地形状は、優れた耐摩擦性とウェットグリップを発揮し、センター接地長を延長することにより、直進安定性と優れた耐久性を確保。
エネルギー消費量削減に有効なナノ混合ゴム
低燃費を実現するため、高度な配合技術によりナノレベルで配合物の化学反応をバランスさせ、エネルギー消費量を削減するナノミックスゴムを採用。

用途
サマータイヤ(夏タイヤ)
タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ)タイヤサイズ225/55R17 97Wタイヤ幅(mm)約225リム径(inch)17偏平率(%)55
注意
※当製品は海外モデル(並行輸入品)です。
※海外モデルは国内メーカーの海外工場(一部商品は日本国内工場)で製造された海外販売仕様のタイヤとなります。
※日本国内向けに製造されたタイヤと海外モデルでは性能やゴム質等が若干異なる場合がございます。
※同じ銘柄でも使用感が若干異なる場合がございますが、 品質等に問題はありません。
※海外モデルの中には、商品ラベルが貼付されていないタイヤがございますが、新品タイヤとして品質に問題ございません。また、英語や現地の言語のラベルが貼付されている場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき900/税込990
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする