並行輸入品 【2024年製】TURANZA 6 ENLITEN トランザ サマータイヤ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57054640 品番bs-tra6-215-55r17-24-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,688
販売価格(税別)
16,080

静粛性、快適性、操縦性などが大幅に向上
新しいトレッドパターン設計
新しいトレッドパターンデザインが静粛性を向上。
タイヤの振動音を低減することで、静かなドライビング環境を高め、コミュニケーションをより簡単で快適に。
路面走行時のタイヤトレッド隙間の振動頻度を低減し、ノイズを低減。
新しいカーカス形状
新カーカス形状により、静粛性と快適性を向上。
静粛性を高め、運転の疲労を軽減。
新しいトレッドゴム
NanoPro-TechTMテクノロジーにより、静粛性、快適性、ウェット路面の安全性、燃費が向上。
静粛性を高め、運転疲労を軽減するとともに、雨の日の安全な走行を確保し、日々の燃料費を節約。
Nano-TechTMテクノロジーは、トレッドをよりソフトにし、ウェット路面のグリップを高め、タイヤの転がり抵抗を低減。
弧状のトレッドブロックデザイン
カーブしたトレッドブロックのデザインは、ウェット路面の安全性を向上。
濡れた路面でのタイヤのグリップを向上させ、横滑りを軽減。

用途サマータイヤ(夏タイヤ) タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ) タイヤサイズ215/55R17 94V タイヤ幅(mm)約215 リム径(inch)17 偏平率(%)55
注意
※当製品は海外モデル(並行輸入品)です。
※海外モデルは国内メーカーの海外工場(一部商品は日本国内工場)で製造された海外販売仕様のタイヤとなります。
※日本国内向けに製造されたタイヤと海外モデルでは性能やゴム質等が若干異なる場合がございます。
※同じ銘柄でも使用感が若干異なる場合がございますが、 品質等に問題はありません。
※海外モデルの中には、商品ラベルが貼付されていないタイヤがございますが、新品タイヤとして品質に問題ございません。また、英語や現地の言語のラベルが貼付されている場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする