YOKOHAMA(横浜ゴム)
並行輸入品 【2025年製】BluEarth-XT AE61 ブルーアース サマータイヤ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
リム径(inch)
18
19
18
20
タイヤ幅(mm)
約235
約225
約235
約275
約255
偏平率(%)
55
55
50
45
タイヤサイズ
235/55R18 100V
225/55R19 99V
235/50R18 97V
235/55R18 100V
275/50R20 109W
255/45R20 105W XL
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57055166
品番
yk-ae61-235-55r18-23-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,216
販売価格(税別)
¥
16,560
バスケットに入れる
高いハンドリング性能と、優れた静粛性を備えたクロスオーバーSUV専用サマータイヤです。
用途
サマータイヤ(夏タイヤ)
タイヤタイプ
サマータイヤ(夏タイヤ)
タイヤサイズ
235/55R18 100V
タイヤ幅(mm)
約235
リム径(inch)
18
偏平率(%)
55
注意
※当製品は海外モデル(並行輸入品)です。
※海外モデルは国内メーカーの海外工場(一部商品は日本国内工場)で製造された海外販売仕様のタイヤとなります。
※日本国内向けに製造されたタイヤと海外モデルでは性能やゴム質等が若干異なる場合がございます。
※同じ銘柄でも使用感が若干異なる場合がございますが、 品質等に問題はありません。
※海外モデルの中には、商品ラベルが貼付されていないタイヤがございますが、新品タイヤとして品質に問題ございません。また、英語や現地の言語のラベルが貼付されている場合もございます。
※個人宅配送不可です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません