CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 自転車ブレーキ関連
CAPTAIN STAGの ブレーキレバー/シフトレバー
CAPTAIN STAGの ブレーキレバー
幼児車用ブレーキレバー Φ19mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57055207
品番
Y-2353
参考基準価格(税別)
¥1,620
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
子供、幼児車用のブレーキレバーです。ハンドルバーΦ19mm対応
材質
レバー:ポリプロピレン(内部:鉄 )、ブラケット:鉄(ガチオン電着塗装)
長さ(mm)
105
色
ブラック
質量(g)
163