ブレーキシュー Vブレーキ用/耐摩耗

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57055225 品番Y-2425
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

自転車専用のVブレーキ用のブレーキシューです

材質ブロック:合成ゴム、金属部:鉄(亜鉛めっき)、ネジ・ワッシャー:鉄(亜鉛めっき)、Rワッシャー:アルミ合金 質量(g)70 ブレーキ種類Vブレーキ 寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)60×12×35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/ブレーキシュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする