軽快車用ブレーキシュー 雨用

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57055286 品番Y-2432
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

軽快車用ブレーキシュー雨用です。

材質合成ゴム、鉄(亜鉛めっき) 質量(g)40 寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)40×10×28

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-26
用途:
ステンレスリムの自転車のブレーキシュー交換に。

ステンレスリムの自転車のブレーキシューが鳴くので、交換してみました。これまで使っていた別ブランドのものと、金属部もゴム部もそっくりなので製造元は同じなのかもしれません。今回のものは雨用を謳っていますが、雨の日は試していません。晴れの日の使用では、鳴きが止まり、前のシューよりねっちり効く印象です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/ブレーキシュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする