ブレーキシューDX キャリパブレーキ用/フィン・角度調整機能付

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57055347 品番Y-2440
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

キャリパブレーキ用ブレーキシュー。タイヤ装着時に役立つフィン付。

材質合成ゴム、鉄(亜鉛めっき) 質量(g)55 ブレーキ種類キャリパブレーキ 寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)54×19×25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57055347
2021-02-25
用途:
自転車のメンテナンス時

私の自転車のリヤブレーキキャリパーは、どうも歪んで取り付けられているようで、通常のシューだと1つだけ偏摩耗してしまう。
このシューには角度調整機能が有るので、偏摩耗を防いでシューの交換頻度を少なくすることが出来た。

1人が参考にしています
対象商品:
57055347
2021-05-07
用途:
シマノのキャリパー

ちょっと古いロードのメンテナンスで使用、やや柔らかめの印象ですが問題ありません
助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/ブレーキシュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする