CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 自転車ブレーキ関連
CAPTAIN STAGの ケーブル(ワイヤー)
CAPTAIN STAGの ブレーキワイヤー
インナーワイヤー/ブレーキ用 前後兼用/2.1m/両打ち
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ステンレス鋼
注文コード
57055365
品番
Y-2505
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
この商品は
材質
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製で錆に強く、操作性能持続。
材質
ステンレス鋼
長さ(mm)
2100
質量(g)
28
幅W×全長(mm)
Φ1.6×2100
ケーブル種類
インナーケーブル