インナーワイヤー/ブレーキ用 前後兼用/2.1m/両打ち

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質 注文コード57055374 品番Y-2506
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
この商品は材質2種類から選べます 他の種類を見る

MTBその他全般車や、ドロップハンドル車にも使える両打ちのブレーキ用インナーワイヤー

材質 長さ(mm)2100 質量(g)28 幅W×全長(mm)Φ1.6×2100 ケーブル種類インナーケーブル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする