Vブレーキパーツ インナリードユニット&ブーツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57055408 品番Y-2510
参考基準価格(税別)¥890 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

Vブレーキのメンテナンスパーツです。

材質インナーリードユニット:ステンレス、ブーツ:合成ゴム サイズインナーユニット:90°・130°、ブーツ:45mm 質量(g)15 ブレーキ種類Vブレーキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/ブレーキシュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする