CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
CAPTAIN STAGの 自転車タイヤチューブ
タイヤチューブ・英式バルブ H/E 26×1.50-2.125
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57055426
品番
Y-2595
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
バルブ長さ:35mm。英式バルブチューブです。
サイズ
26×1.50〜2.125
ETRTO規格
チューブにETRTO規格なし
タイプ
H/E
バルブ形式
英式
材質
合成ゴム、真鍮
質量(g)
212