CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの ペダル・トゥクリップ
CAPTAIN STAGの ペダル
アルミペダル MTB用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57055453
品番
Y-2649
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
MTB用ペダルブラックです。
材質
本体:アルミニウム合金、シャフト:鉄
色
ブラック
質量(g)
400
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
96×68×28