※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンパクトツールかかしくん1号

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57055645 品番Y-3011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

必要性の高い4・5・6mmヘキサレンチ、プラスドライバー、8・9・10mmボックスレンチ、タイヤレバー、14・15スポークレンチの10種類が集約されています。携帯に便利なキーリング付

材質本体:アルミニウム合金(表面:アルマイト加工)、ヘキサレンチ・+ドライバー:クロムモリブデン鋼、キーリング:ステンレス鋼 アルマイトレッド 質量(g)30 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)44×24×89

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57055636
2020-12-04
用途:
自転車 緊急用
その他業種

軽い、コンパクト、色付きで路上に忘れにくい
横に2.7mmまでのメモリ付き

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ修理関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする