空気入れ用口金 兼用口金/米式バルブ用

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57055688 品番Y-3269
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

空気入用口金。

仕様口金は米式バルブ用。 種別MZ 材質口金:ナイロン 質量(g)15 適合ホース外径(Φmm)9 適合タイヤバルブ米式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-23
用途:
空気入れの口金交換
サービス業

自転車の空気入れの口金から空気漏れが発生するようになった。
今回購入のこの部品

取付のホース布カバーのあるときはテープを薄く貼ってからほの先端をカットすると説明書にあります。
キャップをホースに通すとありますがこれが通らない。
布カバーを外してなんとかキャップを通したが
キャップが口金にねじ込めない。
やっとの思いでなんとかねじ込んだ。
なんとか使用出来るようになった。

交換するなら
口金だけでなくホース付の部品を交換した方が効率的と感じました。

口金の上に付いてるレバーの動きが硬い
空気充填後外すときうまくしないと空気が漏れまくります。

2025-10-29
用途:
自転車の空気入れ
建設業・工事業

使用していた空気入れの口が壊れてしまって当商品に交換致しました。
綺麗にホースもついて、私の持っていた英式アダプター等、他のも綺麗についたので良かったです。空気入れ本体を買うと処分にも困るし本体自体は全然使用できる状態だったので、この部品のおかげで安価に修理することが出来ました。

2025-12-25
用途:
しっかりした商品です
農・林・水産業

キャプテンスタグはいろんな商品をそろえてますね。丈夫そうです。

対象商品:
57055697
2022-11-23
用途:
タイヤの空気入れ
医療・福祉・介護関連業

オートバイと自転車の空気入れに使用できて便利、耐久性に関してはまだ分からない。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気入れアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする