CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
CAPTAIN STAGの 自転車用空気入れ
CAPTAIN STAGの 空気入れアクセサリー
多目的アダプターセット 米式口金用/ボール&浮き輪
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57055715
品番
Y-3286
在庫数量:残り6点
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
アウトレット
¥499
¥
399
バスケットに入れる
ボール用アダプター、レジャー用アダプター(ボート・浮き輪等)の空気入れに使用できます。
セット内容
ボール用アダプター、ボート用アダプター、浮き輪用アダプター
全長(mm)
アダプター:38mm、30mm、ボール用アダプター:40mm
適合タイヤバルブ
米式