曜日別特売
Y-4723 リアリフレクター シートポスト用 CAPTAIN STAG 57055864

リアリフレクター シートポスト用

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード57055864品番Y-4723
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

後方の安全確認の必須アイテム。ワイドアングル(広角)のリフレクター。

材質本体:ABS樹脂、反射板:アクリル樹脂寸法(mm)(径×奥行)45×30ブラック質量(g)10取付可能寸法(mm)シートポスト:Φ23.5~Φ27.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-13
用途: 自転車用
その他業種

自転車のポストに付けれるリフレクターを探して居ました。立場の弱い自転車走行ですから、少しでも安全に成ればと思い買いました。後ろは今回の商品で完璧に成り満足です。

対象商品 : 57055864
2022-07-06
用途: 自転車の整備
サービス業

中古で購入したロードバイクにリフレクターがついておらず、とりあえずの間に合わせに購入しました。 オーソドックスなシートピラー取り付けタイプなので ◎

対象商品 : 57055864
2021-08-16
用途: 自転車メンテナンス

それほど高級感はないですが、必要充分な品質です。中央部はまっすぐな光に反射し、左右は少し斜めになっているので、広範囲からの光に反射して、自己車両の存在を後続車に認知させることができます。時折、リフレクタの無い自転車を見かけますが、後方反射板の装着は義務です。安全のためにも必ず付けてください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

夜間走行用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする