CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 自転車用カギ(ロック)
CAPTAIN STAGの ワイヤーロック・チェーンロック
ワイヤー錠カギタイプ DK-4012/Φ12mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57056029
品番
Y-8767
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
LEDライトが鍵穴を照らします。ピッキング・盗難防止対応用のディンプルキーを採用。
色
ブラック
キー方式
ディンプルキー
太さ(mm)
12
長さ(mm)
700
材質
本体:アルミニウム合金、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)
質量(g)
310
ワイヤー長(mm)
700