LEPLUS
LEPLUSの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUSの カバー・ケース・ポーチ
LEPLUSの スマホケース
arrows 5G F-51A 耐衝撃ハイブリッドケース 「PALLET AIR」 軽量 薄型 ストラップホール付
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57056099
品番
LP-20SA2PLARD
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
[耐衝撃][超軽量&極薄設計] 耐衝撃構造のTPUと、美しい光沢感のあるPETのハイブリッドケース/新しく背面にハニカム構造採用/ストラップホール搭載
材質
PET・TPU
色
レッド
タイプ
ケース型
対応機種
arrows 5G F-51A
特性
耐衝撃、超軽量&極薄設計、ストラップホール付