材質FC250
質量(kg)6.9
奥行(mm)120
寸法L(mm)50
寸法H(mm)120
全幅(mm)150
全高(mm)250
寸法A(mm)150
寸法F(mm)75
寸法D(mm)18
寸法E(mm)14
表面処理塗装(黒皮部)
寸法B(mm)250
寸法C(mm)120
寸法P(mm)14
寸法M(mm)160
寸法N(mm)70
寸法O(mm)(H7)10
寸法I(mm)15
寸法J(mm)195
寸法G(mm)15
寸法K(mm)50
寸法Q(mm)0.05
寸法R(mm)0.06
熱処理焼鈍
RoHS指令(10物質対応)対応