画像準備中

ボックスパラレル

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)125 タイプ摺合仕上、4面、2BOX 注文コード57064833 品番BP251H
参考基準価格(税別)¥262,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
この商品は寸法A・タイプなど139種類から選べます 他の種類を見る

4面並列仕様の並列精度は0.04以内です。
No.の( )は注文製作品です。

材質FC250 全長(mm)250 質量(kg)30.5 タイプ摺合仕上、4面、2BOX 全幅(mm)125 全高(mm)250 寸法A(mm)125 寸法F(mm)0.007 寸法D(mm)22 寸法E(mm)22 表面処理塗装(黒皮部) 寸法B(mm)250 寸法C(mm)250 寸法G(mm)0.01 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする