付属品クランピングスクリュー
材質111:SM490、S111:SUS304
質量(kg)0.05
寸法L(mm)-3.5〜3
寸法H(mm)16
寸法A(mm)25
寸法F(mm)11
寸法D(mm)13
寸法E(mm)4.25
表面処理111:亜鉛メッキ
寸法B(mm)25
寸法C(mm)25.5
寸法P(mm)18
寸法N(mm)4.5
寸法O(mm)11
寸法J(mm)15
寸法G(mm)16
寸法K(mm)7.5
RoHS指令(10物質対応)対応
保持力(kN)(Q1)0.52、(Q2)0.35
締付力(kN)(Q1)0.45、(Q2)0.3
全長×全高(mm)82.5×24
ボルト径×ピッチ×長さ(mm)M4×0.7×31