画像準備中

トグルダウンクランプ111

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57065576 品番 111-1
参考基準価格(税別)¥2,630 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
付属品クランピングスクリュー 材質111:SM490、S111:SUS304 質量(kg)0.13 寸法L(mm)-7〜4.5 寸法H(mm)17.5 寸法A(mm)33.5 寸法F(mm)13.5 寸法D(mm)28 寸法E(mm)5.25 表面処理111:亜鉛メッキ 寸法B(mm)32 寸法C(mm)43 寸法P(mm)33 寸法N(mm)5 寸法O(mm)15 寸法I(mm)20.5 寸法J(mm)21 寸法G(mm)23 寸法K(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 保持力(kN)(Q1)1、(Q2)0.8 締付力(kN)(Q1)0.85、(Q2)0.65 全長×全高(mm)148×40 ボルト径×ピッチ×長さ(mm)M5×0.8×43.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする