画像準備中

トグルダウンクランプ111

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57065594 品番 111-3
参考基準価格(税別)¥3,220 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
付属品クランピングスクリュー 材質111:SM490、S111:SUS304 質量(kg)0.34 寸法L(mm)-8〜8.5 寸法H(mm)24 寸法A(mm)39.5 寸法F(mm)25.5 寸法D(mm)42 寸法E(mm)8.4 表面処理111:亜鉛メッキ 寸法B(mm)46.5 寸法C(mm)68 寸法P(mm)53 寸法M(mm)6 寸法N(mm)7 寸法O(mm)25 寸法I(mm)32.5 寸法J(mm)34 寸法K(mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応 保持力(kN)(Q1)2.5、(Q2)1.35 締付力(kN)(Q1)2.3、(Q2)1.25 全長×全高(mm)215×61 ボルト径×ピッチ×長さ(mm)M8×1.25×63.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする