画像準備中

トグルダウンクランプ111

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57065603 品番 111-4
参考基準価格(税別)¥3,910 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
付属品クランピングスクリュー 材質111:SM490、S111:SUS304 質量(kg)0.81 寸法L(mm)-11.5〜10 寸法H(mm)36 寸法A(mm)58 寸法F(mm)41.5 寸法D(mm)73 寸法E(mm)10.5 表面処理111:亜鉛メッキ 寸法B(mm)60 寸法C(mm)100 寸法P(mm)83 寸法M(mm)8.5 寸法N(mm)9 寸法O(mm)27 寸法I(mm)43 寸法J(mm)45 寸法K(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 保持力(kN)(Q1)3.65、(Q2)2 締付力(kN)(Q1)3.5、(Q2)1.8 全長×全高(mm)296×82 ボルト径×ピッチ×長さ(mm)M10×1.5×87

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする