付属品クランピングスクリュー
材質111:SM490、S111:SUS304
質量(kg)1.52
寸法L(mm)-5.5〜13.5
寸法H(mm)42
寸法A(mm)75
寸法F(mm)42
寸法D(mm)92
寸法E(mm)12.5
表面処理111:亜鉛メッキ
寸法B(mm)66
寸法C(mm)129
寸法P(mm)107
寸法M(mm)10
寸法N(mm)10
寸法O(mm)37
寸法J(mm)55
寸法G(mm)53
寸法K(mm)25.5
RoHS指令(10物質対応)対応
保持力(kN)(Q1)5、(Q2)2.13
締付力(kN)(Q1)4.5、(Q2)2
全長×全高(mm)345×104
ボルト径×ピッチ×長さ(mm)M12×1.75×100