付属品クランピングスクリュー
材質111-L:SM490、S111-L:SUS304
質量(kg)0.23
寸法L(mm)-1〜5.5
寸法H(mm)20
寸法A(mm)37
寸法F(mm)23.5
寸法D(mm)47
寸法E(mm)6.5
表面処理111-L:亜鉛メッキ
寸法B(mm)40
寸法C(mm)66
寸法P(mm)54
寸法M(mm)6
寸法N(mm)6
寸法O(mm)19
寸法I(mm)27.5
寸法J(mm)28
寸法G(mm)26
寸法K(mm)14
RoHS指令(10物質対応)対応
保持力(kN)(Q1)1.2、(Q2)1
締付力(kN)(Q1)1、(Q2)0.75
全長×全高(mm)184×51
ボルト径×ピッチ×長さ(mm)M6×1.0×50.5