付属品クランピングスクリュー
材質111-L:SM490、S111-L:SUS304
質量(kg)0.34
寸法L(mm)-8〜8.5
寸法H(mm)24
寸法A(mm)39.5
寸法F(mm)25.5
寸法D(mm)42
寸法E(mm)8.4
表面処理111-L:亜鉛メッキ
寸法B(mm)46.5
寸法C(mm)68
寸法P(mm)53
寸法M(mm)6
寸法N(mm)7
寸法O(mm)25
寸法I(mm)32.5
寸法J(mm)34
寸法K(mm)14
RoHS指令(10物質対応)対応
保持力(kN)(Q1)2.5、(Q2)1.35
締付力(kN)(Q1)2.3、(Q2)1.25
全長×全高(mm)215×61
ボルト径×ピッチ×長さ(mm)M8×1.25×63.5