画像準備中

トグルダウンクランプ111-L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57065664 品番 111-5-L
参考基準価格(税別)¥9,750 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。

付属品クランピングスクリュー 材質111-L:SM490、S111-L:SUS304 質量(kg)1.52 寸法L(mm)-5.5〜13.5 寸法H(mm)42 寸法A(mm)75 寸法F(mm)42 寸法D(mm)92 寸法E(mm)12.5 表面処理111-L:亜鉛メッキ 寸法B(mm)66 寸法C(mm)129 寸法P(mm)107 寸法M(mm)10 寸法N(mm)10 寸法O(mm)37 寸法J(mm)55 寸法G(mm)53 寸法K(mm)25.5 RoHS指令(10物質対応)対応 保持力(kN)(Q1)5、(Q2)2.13 締付力(kN)(Q1)4.5、(Q2)2 全長×全高(mm)345×104 ボルト径×ピッチ×長さ(mm)M12×1.75×100

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする