画像準備中

フックキャッチ310

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)28.5 適合機種311-2・312-2・351-2 注文コード57066635 品番310-2-04
参考基準価格(税別)¥930 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
この商品は寸法A・適合機種など7種類から選べます 他の種類を見る

トグルフッククランプ311/312/321/331/351/421の受け側です。

材質310:SM490、S310:SUS304 表面処理310:亜鉛メッキ 適合機種311-2・312-2・351-2 質量(g)20 寸法A(mm)28.5 寸法B(mm)15.5 寸法C(mm)23 寸法D(mm)3.5 寸法E(mm)16.5 寸法F(mm)6 寸法G(mm)10〜14 寸法H(mm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする