付属品フックキャッチ
材質361:SM490、S361:SUS304
質量(kg)0.1
寸法L(mm)6
寸法H(mm)5
寸法A(mm)45
寸法F(mm)17.5
寸法D(mm)26〜60
寸法E(mm)13.75
表面処理361:亜鉛メッキ
寸法B(mm)26
寸法C(mm)21
寸法M(mm)1.5
寸法N(mm)1.73
寸法I(mm)28.5
寸法J(mm)M6×1.0
寸法G(mm)17
寸法K(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
保持力(kN)1.73
締付力(kN)1.5
全長×全高(mm)145×19.5